Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI17/16-XL

  • ERIKS:11671315
  • Fabrikant:4012802734324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,20/ stukexcl. btw

€ 24,44incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15200 N
Statisch draaggetal
18700 N
Grenstoerental
20600 tr/min
Referentietoerental
11400 tr/min
Alternatieven

€ 35,91/ stukexcl. btw

€ 43,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026