Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI15/20-XL

  • ERIKS:11671313
  • Fabrikant:4012802734294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,01/ stukexcl. btw

€ 24,21incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
18700 N
Statisch draaggetal
23600 N
Grenstoerental
21600 tr/min
Referentietoerental
12100 tr/min
Alternatieven

€ 28,69/ stukexcl. btw

€ 34,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026