Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI15/16-XL-C3

  • ERIKS:12625090
  • Fabrikant:4012802734270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,09/ stukexcl. btw

€ 21,89incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14700 N
Statisch draaggetal
17400 N
Grenstoerental
21600 tr/min
Referentietoerental
12400 tr/min