€ 18,09/ stukexcl. btw
€ 21,89incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14700 N |
Statisch draaggetal | 17400 N |
Grenstoerental | 21600 tr/min |
Referentietoerental | 12400 tr/min |
€ 25,92/ stukexcl. btw
€ 31,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026