€ 19,84/ stukexcl. btw
€ 24,01incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16300 N |
Statisch draaggetal | 18800 N |
Grenstoerental | 23200 tr/min |
Referentietoerental | 14200 tr/min |