Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI12/16-XL

  • ERIKS:11671310
  • Fabrikant:4012802734225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
13900 N
Grenstoerental
23200 tr/min
Referentietoerental
14500 tr/min
Alternatieven

€ 24,82/ stukexcl. btw

€ 30,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026