€ 279,84/ stukexcl. btw
€ 338,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 143000 N |
Statisch draaggetal | 290000 N |
Grenstoerental | 4200 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |