Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI100/40-XL

  • ERIKS:24027089
  • Fabrikant:4012802652536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 279,84/ stukexcl. btw

€ 338,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
143000 N
Statisch draaggetal
290000 N
Grenstoerental
4200 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min