€ 236,57/ stukexcl. btw
€ 286,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 111000 N |
Statisch draaggetal | 210000 N |
Grenstoerental | 4200 tr/min |
Referentietoerental | 2650 tr/min |