Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NKI10/20-XL

  • ERIKS:11671307
  • Fabrikant:4012802734218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,65/ stukexcl. btw

€ 22,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NKI
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14500 N
Statisch draaggetal
15600 N
Grenstoerental
24600 tr/min
Referentietoerental
16100 tr/min
Alternatieven

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026