€ 16,10/ stukexcl. btw
€ 19,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NKI |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11400 N |
Statisch draaggetal | 11500 N |
Grenstoerental | 24600 tr/min |
Referentietoerental | 16400 tr/min |
€ 28,75/ stukexcl. btw
€ 34,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026