€ 93,85/ stukexcl. btw
€ 113,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 79000 N |
Statisch draaggetal | 127000 N |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Referentietoerental | 4750 tr/min |