Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6906-XL-C3

  • ERIKS:14180514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,01/ stukexcl. btw

€ 72,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
49000 N
Statisch draaggetal
71000 N
Grenstoerental
12600 tr/min
Referentietoerental
6300 tr/min