€ 60,01/ stukexcl. btw
€ 72,61incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49000 N |
Statisch draaggetal | 71000 N |
Grenstoerental | 12600 tr/min |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
€ 86,40/ stukexcl. btw
€ 104,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026