€ 49,44/ stukexcl. btw
€ 59,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 44000 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Grenstoerental | 14400 tr/min |
Referentietoerental | 7500 tr/min |