Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6905-XL

  • ERIKS:11671191
  • Fabrikant:4012802702729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,44/ stukexcl. btw

€ 59,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
44000 N
Statisch draaggetal
59000 N
Grenstoerental
14400 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min
Alternatieven

€ 71,03/ stukexcl. btw

€ 85,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026