Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6904-XL

  • ERIKS:11671190
  • Fabrikant:4012802251616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,11/ stukexcl. btw

€ 54,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
40500 N
Statisch draaggetal
51000 N
Grenstoerental
16900 tr/min
Grenstoerental vetsmering
10100 tr/min
Referentietoerental
8900 tr/min
Alternatieven

€ 64,77/ stukexcl. btw

€ 78,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026