€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 69 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 23 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21100 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Referentietoerental | 9800 tr/min |
€ 42,89/ stukexcl. btw
€ 51,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026