Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6902-XL

  • ERIKS:11671188
  • Fabrikant:4012802702699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,76/ stukexcl. btw

€ 33,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
25500 N
Grenstoerental
21100 tr/min
Referentietoerental
10900 tr/min
Alternatieven

€ 49,34/ stukexcl. btw

€ 59,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026