Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA6901-XL

  • ERIKS:11671187
  • Fabrikant:4054369081831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,51/ stukexcl. btw

€ 30,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
18100 N
Statisch draaggetal
21600 N
Grenstoerental
23200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
13900 tr/min
Referentietoerental
13300 tr/min
Alternatieven

€ 45,42/ stukexcl. btw

€ 54,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026