Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA69/28-XL

  • ERIKS:11671184
  • Fabrikant:4012802278798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,54/ stukexcl. btw

€ 69,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
45500 N
Statisch draaggetal
63000 N
Grenstoerental
13600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
8200 tr/min
Referentietoerental
7100 tr/min