Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA69/22-XL

  • ERIKS:11671183
  • Fabrikant:4012802702927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,88/ stukexcl. btw

€ 57,93incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 69
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
42000 N
Statisch draaggetal
55000 N
Grenstoerental
15300 tr/min
Grenstoerental vetsmering
9200 tr/min
Referentietoerental
7900 tr/min
Alternatieven

€ 85,36/ stukexcl. btw

€ 103,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026