Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4928-XL-C3

  • ERIKS:14180510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 481,54/ stukexcl. btw

€ 582,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
237000 N
Statisch draaggetal
500000 N
Grenstoerental
2900 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1740 tr/min
Referentietoerental
1860 tr/min