€ 481,54/ stukexcl. btw
€ 582,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 237000 N |
Statisch draaggetal | 500000 N |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 1740 tr/min |
Referentietoerental | 1860 tr/min |
€ 858,25/ stukexcl. btw
€ 1.038,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026