Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4926-XL

  • ERIKS:23996870
  • Fabrikant:4047643205412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 424,23/ stukexcl. btw

€ 513,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
229000 N
Statisch draaggetal
470000 N
Grenstoerental
3100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1850 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min