Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4924-XL

  • ERIKS:23996868
  • Fabrikant:4047643205436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 366,36/ stukexcl. btw

€ 443,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
205000 N
Statisch draaggetal
390000 N
Grenstoerental
3400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2040 tr/min
Referentietoerental
2160 tr/min