Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4922-XL-C3

  • ERIKS:14180508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,10/ stukexcl. btw

€ 390,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
149000 N
Statisch draaggetal
290000 N
Grenstoerental
3700 tr/min
Referentietoerental
2330 tr/min