Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4920-XL-C3

  • ERIKS:14180507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 285,45/ stukexcl. btw

€ 345,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
144000 N
Statisch draaggetal
270000 N
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
2550 tr/min