€ 285,45/ stukexcl. btw
€ 345,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 144000 N |
Statisch draaggetal | 270000 N |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 2550 tr/min |