Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4919-XL

  • ERIKS:11671175
  • Fabrikant:4012802845044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,99/ stukexcl. btw

€ 296,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
131000 N
Statisch draaggetal
260000 N
Grenstoerental
4200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2500 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Alternatieven

€ 354,85/ stukexcl. btw

€ 429,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026