Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4918-XL

  • ERIKS:23522948
  • Fabrikant:4012802845051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,72/ stukexcl. btw

€ 254,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
129000 N
Statisch draaggetal
250000 N
Grenstoerental
4400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2650 tr/min
Referentietoerental
2500 tr/min