€ 188,78/ stukexcl. btw
€ 228,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 125000 N |
Statisch draaggetal | 237000 N |
Grenstoerental | 4600 tr/min |
Referentietoerental | 2650 tr/min |
€ 270,98/ stukexcl. btw
€ 327,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026