€ 155,08/ stukexcl. btw
€ 187,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 101000 N |
Statisch draaggetal | 174000 N |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Referentietoerental | 2900 tr/min |
€ 223,06/ stukexcl. btw
€ 269,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026