Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4915-XL

  • ERIKS:11671171
  • Fabrikant:4012802508611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,11/ stukexcl. btw

€ 165,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
97000 N
Statisch draaggetal
162000 N
Grenstoerental
5400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
3200 tr/min
Referentietoerental
3100 tr/min
Alternatieven

€ 199,16/ stukexcl. btw

€ 240,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026