€ 125,86/ stukexcl. btw
€ 152,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 95000 N |
Statisch draaggetal | 156000 N |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Referentietoerental | 3250 tr/min |