Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4914-XL

  • ERIKS:11671170
  • Fabrikant:4012802731705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,86/ stukexcl. btw

€ 152,29incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
95000 N
Statisch draaggetal
156000 N
Grenstoerental
5700 tr/min
Referentietoerental
3250 tr/min
Alternatieven

€ 180,03/ stukexcl. btw

€ 217,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026