€ 100,12/ stukexcl. btw
€ 121,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 69000 N |
Statisch draaggetal | 112000 N |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 3500 tr/min |
€ 143,79/ stukexcl. btw
€ 173,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026