€ 80,92/ stukexcl. btw
€ 97,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 68000 N |
Statisch draaggetal | 108000 N |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Referentietoerental | 3700 tr/min |