Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4912-XL

  • ERIKS:11671168
  • Fabrikant:4012802225037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,92/ stukexcl. btw

€ 97,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
68000 N
Statisch draaggetal
108000 N
Grenstoerental
6700 tr/min
Referentietoerental
3700 tr/min
Alternatieven

€ 116,14/ stukexcl. btw

€ 140,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026