€ 64,84/ stukexcl. btw
€ 78,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 65000 N |
Statisch draaggetal | 100000 N |
Grenstoerental | 7200 tr/min |
Referentietoerental | 4000 tr/min |