Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4911-XL

  • ERIKS:11671167
  • Fabrikant:4012802195545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,84/ stukexcl. btw

€ 78,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
65000 N
Statisch draaggetal
100000 N
Grenstoerental
7200 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Alternatieven

€ 93,16/ stukexcl. btw

€ 112,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026