€ 55,85/ stukexcl. btw
€ 67,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 53000 N |
Statisch draaggetal | 80000 N |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
Referentietoerental | 4150 tr/min |
€ 69,20/ stukexcl. btw
€ 83,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026