€ 49,96/ stukexcl. btw
€ 60,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 51000 N |
Statisch draaggetal | 73000 N |
Grenstoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 5200 tr/min |
Referentietoerental | 4700 tr/min |
€ 61,89/ stukexcl. btw
€ 74,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026