Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4908-XL-C3

  • ERIKS:11834844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,45/ stukexcl. btw

€ 53,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48500 N
Statisch draaggetal
67000 N
Grenstoerental
9200 tr/min
Referentietoerental
5000 tr/min