€ 44,45/ stukexcl. btw
€ 53,78incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 48500 N |
Statisch draaggetal | 67000 N |
Grenstoerental | 9200 tr/min |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
€ 54,99/ stukexcl. btw
€ 66,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026