Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4907-XL-C3

  • ERIKS:14180503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,60/ stukexcl. btw

€ 46,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
35500 N
Statisch draaggetal
50000 N
Grenstoerental
10700 tr/min
Referentietoerental
5800 tr/min