€ 34,28/ stukexcl. btw
€ 41,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28500 N |
Statisch draaggetal | 35500 N |
Grenstoerental | 12600 tr/min |
Referentietoerental | 6600 tr/min |