Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4906-XL

  • ERIKS:11671157
  • Fabrikant:4012802732504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,28/ stukexcl. btw

€ 41,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
28500 N
Statisch draaggetal
35500 N
Grenstoerental
12600 tr/min
Referentietoerental
6600 tr/min
Alternatieven

€ 44,93/ stukexcl. btw

€ 54,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026