Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4905-XL-C3

  • ERIKS:14180500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,79/ stukexcl. btw

€ 36,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26500 N
Statisch draaggetal
31500 N
Grenstoerental
14400 tr/min
Referentietoerental
7700 tr/min