Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4904-XL-C3

  • ERIKS:14180499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,68/ stukexcl. btw

€ 32,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
23700 N
Statisch draaggetal
25500 N
Grenstoerental
16900 tr/min
Referentietoerental
9400 tr/min